text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră Fischer pentru sarcini grele ta m8 bp


Ancora fischer heavy-duty TA M-T BP este o ancoră cu prindere prin împingere pentru economisirea timpului, realizată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Șurubul hexagonal este aplicat atâta timp cât este necesar pentru ca conul să fie rupt într-un mod controlat. Ancora

Cod Articol 90265FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (mm) 84
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M8
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (mm) 84
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 45
Grosimea maximă de strângere (mm) 25
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Greutate pe bucată (g) 68.38
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descriere

Ancora fischer heavy-duty TA M-T BP este o ancoră cu prindere prin împingere pentru economisirea timpului, realizată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Șurubul hexagonal este aplicat atâta timp cât este necesar pentru ca conul să fie rupt într-un mod controlat. Ancora heavy-duty este ideală pentru fixarea obiectelor care sunt vulnerabile la furt, cum ar fi băncile sau suporturile pentru biciclete din zonele publice, sau pentru grilele de protecție.

Numerele articolelor

Cod Articol 90265FIS
EAN 4006209902653
UBB 500616785746
UNSPSC 31161607
Nr. articol producător 90265
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.