text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră Fischer pentru sarcini grele ta m12 s/25


Ancora fischer heavy-duty TA M-S este o ancoră cu filet interior pentru instalare prepoziționată, fabricată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Capacul din plastic protejează filetul de murdărie. Acest lucru asigură faptul că acesta rămâne funcțional. Ancora heavy-duty

Cod Articol 90252FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 19
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 105
Lungime (mm) 86
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 12 mm
Lungime 110 mm
Lățimea cheii (mm) 19
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 105
Lungime (mm) 86
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 18
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 70
Grosimea maximă de strângere (mm) 25
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 156.895
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descriere

Ancora fischer heavy-duty TA M-S este o ancoră cu filet interior pentru instalare prepoziționată, fabricată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Capacul din plastic protejează filetul de murdărie. Acest lucru asigură faptul că acesta rămâne funcțional. Ancora heavy-duty este ideală pentru fixarea dispozitivelor, sistemelor și mașinilor de protecție împotriva căderilor în beton ne-fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 90252FIS
EAN 4006209902523
UBB 500616785662
UNSPSC 31161607
Nr. articol producător 90252
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.