text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră Fischer heavy duty ta m6


Ancora fischer heavy-duty TA M este o ancoră cu filet interior pentru instalare prepoziționată, fabricată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Capacul din plastic protejează filetul de murdărie. Acest lucru asigură faptul că acesta rămâne funcțional. Ancora heavy-duty e

Cod Articol 90245FIS
Diameter
Sistem de înșurubare Alte
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 65
Lungime (mm) 49
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M6
Sistem de înșurubare Alte
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 65
Lungime (mm) 49
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Număr de șaibe 0
Dispoziție de fixare Alte
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 40
Număr de piulițe 0
Cu guler Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 11.478
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descriere

Ancora fischer heavy-duty TA M este o ancoră cu filet interior pentru instalare prepoziționată, fabricată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Capacul din plastic protejează filetul de murdărie. Acest lucru asigură faptul că acesta rămâne funcțional. Ancora heavy-duty este ideală pentru fixarea dispozitivelor, sistemelor și mașinilor de protecție împotriva căderilor în beton ne-fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 90245FIS
EAN 4006209902455
UBB 500616784913
UNSPSC 31161607
Nr. articol producător 90245
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.