text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră Fischer heavy duty ta m6 t/25


Ancora fischer heavy-duty TA M-T este o ancoră cu prindere prin împingere pentru economisirea timpului, realizată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl extinde împotriva peretelui găurii. Ancora pentru sarcini grele este ideală pentru fixarea consolelor, scărilor și construcțiilor din oțel în beton fără f

Cod Articol 90267FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (mm) 80
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M6
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (mm) 80
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 40
Grosimea maximă de strângere (mm) 25
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 36.664
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descriere

Ancora fischer heavy-duty TA M-T este o ancoră cu prindere prin împingere pentru economisirea timpului, realizată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl extinde împotriva peretelui găurii. Ancora pentru sarcini grele este ideală pentru fixarea consolelor, scărilor și construcțiilor din oțel în beton fără fisuri.

Numerele articolelor

Cod Articol 90267FIS
EAN 4006209902677
UBB 500616785829
UNSPSC 31161607
Nr. articol producător 90267
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.