text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră de izolare Fischer dipk 8/40


Ancora cu acționare fischer DIPK 8 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic ranforsat cu fibră de sticlă. DIPK 8 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca arborele ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunc

Cod Articol 41865FIS
Lungime
Lungime (mm) 70
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 77
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 70 mm
Lungime (mm) 70
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 77
Greutate pe bucată (g) 7.191

Descriere

Ancora cu acționare fischer DIPK 8 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic ranforsat cu fibră de sticlă. DIPK 8 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca arborele ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunci când este utilizat în materiale de construcție solide. Ancora fischer DIPK 8 este ideală pentru fixarea materialelor izolante rezistente la presiune cu grosime de până la 120 mm, cum ar fi plăci de polistiren, plăci de construcție ușoare din vată de lemn și panouri PU în beton, cărămidă plină și perforată.

Numerele articolelor

Cod Articol 41865FIS
EAN 4006209418659
UBB 500616640958
UNSPSC 30140000
Nr. articol producător 41865
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.