text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră de izolare Fischer dipk 8/120


Ancora de antrenare fischer DIPK 8 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic armat cu fibră de sticlă. DIPK 8 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca axul ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunci când e

Cod Articol 41869FIS
Lungime
Lungime (mm) 150
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 150 mm
Lungime (mm) 150
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Greutate pe bucată (g) 12.144

Descriere

Ancora de antrenare fischer DIPK 8 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic armat cu fibră de sticlă. DIPK 8 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca axul ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunci când este utilizat în materiale de construcție solide. Ancora de injecție fischer DIPK 8 este ideală pentru fixarea materialelor izolante rezistente la presiune cu grosime de până la 120 mm, cum ar fi plăci de polistiren, plăci de construcție ușoare din vată de lemn și panouri PU în beton, cărămidă plină și perforată.

Numerele articolelor

Cod Articol 41869FIS
EAN 4006209418697
UBB 500616641378
UNSPSC 30140000
Nr. articol producător 41869
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.