text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră de izolare Fischer dipk 8/100


Ancora de antrenare fischer DIPK 8 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic armat cu fibră de sticlă. DIPK 8 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca axul ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunci când e

Cod Articol 41868FIS
Lungime
Lungime (mm) 130
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 130 mm
Lungime (mm) 130
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Greutate pe bucată (g) 11.357

Descriere

Ancora de antrenare fischer DIPK 8 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic armat cu fibră de sticlă. DIPK 8 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca axul ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunci când este utilizat în materiale de construcție solide. Ancora fischer DIPK 8 este ideală pentru fixarea materialelor izolante rezistente la presiune cu grosime de până la 120 mm, cum ar fi plăci de polistiren, plăci de construcție ușoare din vată de lemn și panouri PU în beton, cărămidă plină și perforată.

Numerele articolelor

Cod Articol 41868FIS
EAN 4006209418680
UBB 500616641295
UNSPSC 30140000
Nr. articol producător 41868
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.