text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră de izolare Fischer dipk 10/160


Ancora de antrenare fischer DIPK 10 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic armat cu fibră de sticlă. DIPK 10 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca arborele ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunci

Cod Articol 43972FIS
Lungime
Lungime (mm) 190
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 190 mm
Lungime (mm) 190
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Greutate pe bucată (g) 17.052

Descriere

Ancora de antrenare fischer DIPK 10 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic armat cu fibră de sticlă. DIPK 10 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca arborele ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunci când este utilizat în materiale de construcție solide. Ancora cu acționare fischer DIPK 10 este ideală pentru fixarea materialelor izolante rezistente la presiune cu grosime de până la 160 mm, cum ar fi plăcile de polistiren, plăcile de construcție ușoare din vată de lemn și panourile PU în beton, cărămidă plină și perforată.

Numerele articolelor

Cod Articol 43972FIS
EAN 4006209439722
UBB 500616642772
UNSPSC 30140000
Nr. articol producător 43972
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.