text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră de izolare Fischer dhts 70w


Discul de fixare fischer DHT S W este un disc de fixare fabricat din nailon de înaltă calitate cu un șurub premontat. Cu ajutorul unui burghiu/șurubelniță fără fir, DHT se fixează în instalația de tip pasant în lemn și materiale din lemn, fără pre-forare. După instalare, capul șurubului este sigilat cu fișa inclusă. Discul de reținere fischer DHT S W es

Cod Articol 44394FIS
Culoare Alb
Design Alte
Material Plastic
Potrivit pentru beton de gaz Nu
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alb
Design Alte
Material Plastic
Potrivit pentru beton de gaz Nu
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Nu
Cu margine Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Marca Fischer
Culoare Alb
Diametru disc (mm) 50
Lungime totală 65
Lungime tijă (în mm) 40
Greutate pe bucată (g) 16.226

Descriere

Discul de fixare fischer DHT S W este un disc de fixare fabricat din nailon de înaltă calitate cu un șurub premontat. Cu ajutorul unui burghiu/șurubelniță fără fir, DHT se fixează în instalația de tip pasant în lemn și materiale din lemn, fără pre-forare. După instalare, capul șurubului este sigilat cu fișa inclusă. Discul de reținere fischer DHT S W este ideal pentru fixarea materialelor izolante rezistente la presiune în lemn și materiale lemnoase, precum și a tablelor cu grosimi de până la 0,8 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 44394FIS
EAN 4006209443941
UBB 500616645338
UNSPSC 30140000
Nr. articol producător 44394
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.