text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

AMF Cheie pentru pini DIN 1810 B pentru piulițe cu diametrul exterior de 25-28 mm, diametrul spigotului 3,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cod Articol 54908AMF
Design Cu știft
Lungime (mm) 136
Diametrul știftului (mm) 3
Lățimea cheii (mm) 25 - 28
Greutate pe bucată (g) 46
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu știft
Lungime (mm) 136
Diametrul știftului (mm) 3
Lățimea cheii (mm) 25 - 28
Greutate pe bucată (g) 46
Codul mărfurilor 82041100

Descriere

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numerele articolelor

Cod Articol 54908AMF
EAN 4020772054908
UBB 500617768816
UNSPSC 27111724
Nr. articol producător 54908
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.