text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Cheie pentru pini DIN 1810 B pentru piulițe cu diametrul exterior de 20-22 mm diametrul spigotului 2,5 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Artículo No. 54890AMF
Design Cu știft
Lungime (mm) 110
Diametrul știftului (mm) 2.5
Înălțimea capului (mm) 3
Lățimea cheii (mm) 22 - 22
Embalado por 1

Especificaciones

Design Cu știft
Lungime (mm) 110
Diametrul știftului (mm) 2.5
Înălțimea capului (mm) 3
Lățimea cheii (mm) 22 - 22
Greutate pe bucată (g) 25
Codul mărfurilor 82041100

Descripción

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números de artículo

Artículo No. 54890AMF
EAN 4020772054892
UBB 500617768733
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 54890
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.