Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
46888AMF
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
AMF 907SH Torx L-Key T10 40mm Lamă tip Flag Grip 74mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
46888AMF
Izolat
Da
Greutate
6.8
Lungime totală (mm)
74
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
40
Cu orificiu de găurire
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
6.8
Lungime totală (mm)
74
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
40
Cu orificiu de găurire
Nu
Mâner de material
Plastic
Tipul de arbore
Rundă
Design de prindere
Alte
Diametrul lamei (mm)
2.74
Material lamă
Oţel crom-vanadiu
Capac rotativ
Nu
Lamă de protecție a suprafeței
Cromat
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Nu
Testat VDE
Nu
Greutate pe bucată (g)
7
Model
907SH
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
46888AMF
EAN
4020772046880
UBB
500617747612
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
46888