text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Machinetap overmaats voor inzetschroefdraad Staal HSS Blank voor blinde gaten M16


Artikelnummer
Diameter
Merk Amecoil
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch HSS
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 128
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M16
Merk Amecoil
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch HSS
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 128
Info
  • Aanbevolen voor blinde gaten.
  • Uitvoering t/m M8 met punt, boven M8 met vlak uiteinde.
    • LET OP: de afmetingen van de schroefdraad van de speciale AMECOIL tappen zijn groter dan van een standaard tap!voor blinde gaten
HS- en goederencode 8207401000

Afmetingen

d-D M16

Artikelnummers

Artikelnummer 71410.160.001
EAN 8715492909817
UBB 950202005159
UNSPSC 31162802
Fabrikant artikelnummer 80416200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.