text.skipToContent text.skipToNavigation

Clește de telefon Gedore 8132 AB 200 VDE


Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, vârfuri zimțate, înclinate la 45° pentru a face posibilă prinderea în jurul colțului, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, Mânere cu izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Cod Articol G3026.712.200
Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 252
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 252
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 70.5
Lățimea capului (mm) 18.5
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 9
Testat VDE Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 230
Codul mărfurilor 8203200000
Type Telephone Pliers

Descriere

Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, vârfuri zimțate, înclinate la 45° pentru a face posibilă prinderea în jurul colțului, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, Mânere cu izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Numerele articolelor

Cod Articol G3026.712.200
EAN 4010886672181
UBB 240104022795
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 6721810
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.