text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

WERA BITHLDR 899 899 41/1K1/4X50


899/4/1 Suport universal pentru biți, 1/4", x 50 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Manșon din oțel inoxidabil pentru o protecție foarte specială împotriva coroziunii. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul permanent puternic reține biții absolut sigur. hexagonal, potrivit pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81284.053.457
Lungime (mm) 50
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 50
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 18.8
Codul mărfurilor 8466103800
Model 899 41/1K
Type Bit Holder

Descriere

899/4/1 Suport universal pentru biți, 1/4", x 50 mmSuport universal pentru preluarea biților cu cap hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Manșon din oțel inoxidabil pentru o protecție foarte specială împotriva coroziunii. Inelul de reținere asigură o fixare optimă a sculei în suport. Magnetul permanent puternic reține biții absolut sigur. hexagonal, potrivit pentru șurubelnițe electrice cu preluare conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81284.053.457
EAN 4013288017673
UBB 425232919224
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05053457001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.