Echipamente de gradina
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Echipamente electrice de exterior
Echipamente de gradina
7U987659
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
Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 20m
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7U987659
Grosimea peretelui (mm)
2
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
17
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
2
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
17
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Da
Culoarea peretelui interior
Alte
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
2 inch (50)
Presiunea minimă de rupere (bar)
50
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
Albastru
Marca
Admiral
Type
Drinking Water Hose
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7U987659
EAN
4006918144207
UBB
500583303796
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
4000350096