text.skipToContent text.skipToNavigation

Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 10m


Cod Articol 6V065640
Grosimea peretelui (mm) 2
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 17
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Da
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 2
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 17
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Da
Culoarea peretelui interior Alte
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 2 inch (50)
Presiunea minimă de rupere (bar) 50
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior Albastru
Marca Admiral
Type Drinking Water Hose

Numerele articolelor

Cod Articol 6V065640
EAN 4006918144108
UBB 500582939160
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 4000350094
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.