text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Adaptor Gedore 2030 acționare 1/4 inch acționare 3/8 inch lungime 26 mm


Pentru mufe cu acționare manuală cu ax pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, lustruit, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 26
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/4 inch
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 10
Tipul de pe partea sculei Pătrat (masculin)
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 26
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/4 inch
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 10
Tipul de pe partea sculei Pătrat (masculin)
Tip pe partea de priză Pătrat (feminin)
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 6.3
Testat în conformitate cu ISO 3316 Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 15
Codul mărfurilor 8466103800
Type Adapter

Descriere

Pentru mufe cu acționare manuală cu ax pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, lustruit, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2276.002.030
EAN 4010886617007
UBB 240122055306
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 6170080

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.