text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket set Belt C Impaktor, 9-teilig, unbestückt Belt C 9


Belt C Impaktor (curea textilă), 9 locații, descărcată, 71 x 210 mm 1x Belt C (curea textilă), 6 locații, descărcată: 71 x 210 mm 1x benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă în designul tipic Wera pentru până la 9 prize Impaktor (½",) într-un spațiu compact. Un mecanism neted Twist to Unlock asigură o fixare sigură și o

Cod Articol 7D262455
Ambalaj Bag
Lungime (mm) 212
Material Alte
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Lungime (mm) 212
Material Alte
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 0
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Număr de buzunare 9
Cu suport pentru ciocan Nu
Marca Wera
Type Socket Rail Belt

Descriere

Belt C Impaktor (curea textilă), 9 locații, descărcată, 71 x 210 mm 1x Belt C (curea textilă), 6 locații, descărcată: 71 x 210 mm 1x benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă în designul tipic Wera pentru până la 9 prize Impaktor (½",) într-un spațiu compact. Un mecanism neted Twist to Unlock asigură o fixare sigură și o îndepărtare simplă a prizelor. Include cârlige snap pentru atașarea la buclele centurii sau genți. Spate din fleece și benzi de fixare cu cârlig și buclă pentru o fixare ușoară, de ex. pe perete, raft, cărucior de atelier și sistem de transport al sculelor Wera 2go.

Numerele articolelor

Cod Articol 7D262455
EAN 4013288211484
UBB 500713651700
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003893001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.