Nedtrain Oud
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Accesorii
E2188.254.175
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
Action Extension 1 inch x 175
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
E2188.254.175
Lungime (mm)
175
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
25.4
Tijă pătrată
25 mm (1 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
175
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
25.4
Tijă pătrată
25 mm (1 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Greutate pe bucată (g)
147
Codul mărfurilor
82041100
Type
Extension Bar with Pin Hole
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
E2188.254.175
EAN
8717981084159
UBB
500570963859
UNSPSC
27111711
Nr. articol producător
DO7100-0-175