Accesorii
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Accesorii
DO7100-0-200ACT
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
Extensie de acțiune DO7100-0-200
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
DO7100-0-200 - Impact-Extension bar 1" x 200
Descriere completa
Cod Articol
DO7100-0-200ACT
Lungime
200
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
25.4
Tijă pătrată
25 mm (1 inch)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime
200
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
25.4
Tijă pătrată
25 mm (1 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DO7100-0-200 - Impact-Extension bar 1" x 200
Numerele articolelor
Cod Articol
DO7100-0-200ACT
EAN
8717981061402
UBB
500618998990
UNSPSC
27111711
Nr. articol producător
DO7100-0-200