text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Accesoriu Gedore pentru biți 671 Ratchet


Acționare hexagonală încastrată conform DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Design slim line pentru lucrul în spații restrânse, Unghi de întoarcere 15 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare

Cod Articol G2407.001.775
Izolat Nu
Înălțime 18.3
Greutate 108
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 127
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 18.3
Greutate 108
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 127
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Unghi de întoarcere (°) 15
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Da
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 105
Codul mărfurilor 8466103800
Type Ratchet

Descriere

Acționare hexagonală încastrată conform DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Design slim line pentru lucrul în spații restrânse, Unghi de întoarcere 15 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare

Numerele articolelor

Cod Articol G2407.001.775
EAN 4010886653531
UBB 240122732987
UNSPSC 27112814
Nr. articol producător 6535350
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.