text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorii Knipex 97 90 15


Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de ferulețe de sârmă cu/fără guler. Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați-l la un al doilea syst

Cod Articol 6J289566
Cu unealtă Da
Marca Knipex
Type Crimp Assortment
Ambalat la 1

Specificații

Cu unealtă Da
Marca Knipex
Type Crimp Assortment

Descriere

Sortiment de sertizare Într-un MINI-systainer® TANOS (cutie solidă din plastic). Două inserții din plastic stivuibile cu câte 6 tăvi pentru conectori. Cu un sortiment de ferulețe de sârmă cu/fără guler. Dispozitiv de fixare T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură rotire și conectați-l la un al doilea systainer®. cu clește de sertizare pentru ferulețe de sârmă 97 53 09 și KNIPEX PreciStrip16 12 52 195. systainer® este o marcă înregistrată a TANOS GmbH. Cuprins: 1 x 97 53 09 KNIPEX Clește de sertizare autoreglabil pentru ferite de sârmă cu încărcare frontală (0,08 - 10 + 16 mm²), 100 x KNIPEX Ferite duble de sârmă cu guler din plastic (2 x 1,5 mm²), 80 x KNIPEX Ferite duble de sârmă cu guler din plastic (2 x 2, 5 mm²), 40 x KNIPEX Ferulețe pentru două fire cu guler din plastic (2 x 4,0 mm²), 30 x KNIPEX Ferulețe pentru două fire cu guler din plastic (2 x 6,0 mm²), 20 x KNIPEX Ferulețe pentru două fire cu guler din plastic (2 x 10,0 mm²), 150 x KNIPEX Vârfuri de sârmă cu guler din plastic 14 / 8 mm (1,5 mm²), 100 x KNIPEX Vârfuri de sârmă cu guler din plastic 14 / 8 mm (2,5 mm²), 80 x KNIPEX Vârfuri de sârmă cu guler din plastic 17 / 10 mm (4 mm²), 50 x KNIPEX Vârfuri de sârmă cu guler din plastic 20 / 12 mm (6 mm²), 35 x KNIPEX Vârfuri de sârmă cu guler din plastic 22 / 12 mm (10 mm²), 20 x KNIPEX Vârfuri de sârmă cu guler din plastic 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Dezizolator automat (0,08 - 16 mm²),

Numerele articolelor

Cod Articol 6J289566
EAN 4003773084877
UBB 500711494590
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 97 90 15
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.