text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorii Knipex 77 21 115 N


Cutter diagonal pentru electronică Pentru lucrări de tăiere fină, de ex. în electronică și mecanică fină. Cu încărcare optimizată pentru o senzație mai directă la lucru. Articulație robustă, fără recul. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea sau lustruirea în oglindă împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o p

Cod Articol 2S030556
Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 11
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Type Electronics Diagonal Cutter

Descriere

Cutter diagonal pentru electronică Pentru lucrări de tăiere fină, de ex. în electronică și mecanică fină. Cu încărcare optimizată pentru o senzație mai directă la lucru. Articulație robustă, fără recul. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea sau lustruirea în oglindă împreună cu o peliculă fină de ulei oferă o protecție eficientă împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Freze întărite suplimentar cu laser, duritatea frezei de cel puțin 62 HRC. Mâneci înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.0mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 1.3mm- Lungimea fălcilor (B): 13mm- Grosimea maxilarului (articulație) (D): 7mm- Lățimea capului (A): 11mm

Numerele articolelor

Cod Articol 2S030556
EAN 4003773082309
UBB 500711487172
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 77 21 115 N
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.