text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorii Knipex 71 31 160


KNIPEX CoBolt® S Performanță de tăiere extrem de ridicată într-o lungime convenabilă de 160 mm. Cap mic și subțire pentru o accesibilitate excelentă. Compact și puternic: taie șuruburi, cuie, nituri etc.. Marginea de tăiere rezistentă, întărită prin inducție, pentru sârmă subțire și dură, șuruburi și arcuri. Duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC. Ma

Cod Articol 5U872662
Lungime totală (mm) 160
Marca Knipex
Type Bolt Cutter
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 160
Marca Knipex
Type Bolt Cutter

Descriere

KNIPEX CoBolt® S Performanță de tăiere extrem de ridicată într-o lungime convenabilă de 160 mm. Cap mic și subțire pentru o accesibilitate excelentă. Compact și puternic: taie șuruburi, cuie, nituri etc.. Marginea de tăiere rezistentă, întărită prin inducție, pentru sârmă subțire și dură, șuruburi și arcuri. Duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC. Mai puțin efort fizic datorită mecanismului eficient cu pârghie. Fără alunecare a materialului de tăiat datorită muchiei de tăiere cu laser. Cu suprafață de prindere sub articulație pentru prinderea și tragerea firelor de Ø 1,0 mm. Lame cu adâncitură pentru tăierea mai ușoară a secțiunilor mai mari datorită unei pârghii mai bune în apropierea punctului de sprijin. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 5.3mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.6mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.3mm

Numerele articolelor

Cod Articol 5U872662
EAN 4003773084587
UBB 500711486752
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 71 31 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.