text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!
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
Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
DO697B9010ACT
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
Acțiune Soclu de impact DO697B9010
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
DO697B9010 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket SLMGN
Descriere completa
Cod Articol
DO697B9010ACT
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
10
Lungime (mm)
200
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
10
Lungime (mm)
200
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Magnetic
Da
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
5.5
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Type
Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DO697B9010 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket SLMGN
Numerele articolelor
Cod Articol
DO697B9010ACT
EAN
8717981263943
UBB
500618993942
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
DO697B9010