text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Acțiune Soclu de impact DO697B0P10


This 1/4" drive impact socket features a 10 mm wrench width and 100 mm length, providing reliable fastening for hexagonal nuts. Its 6-point design ensures a secure grip, reducing fastener rounding during high-torque impact applications. The socket is magnetic, enhancing ease of use. Key features: - 10 mm wrench width with 5.5 mm wrench depth - 100 mm overall length for extended reach - 6-point socket profile for optimal grip - Magnetic interior for secure fastener retention - Compatible with 1/4" impact screwdrivers and tools

Cod Articol DO697B0P10ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Da
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 5.5
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 44
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 1/4" drive impact socket features a 10 mm wrench width and 100 mm length, providing reliable fastening for hexagonal nuts. Its 6-point design ensures a secure grip, reducing fastener rounding during high-torque impact applications. The socket is magnetic, enhancing ease of use. Key features: - 10 mm wrench width with 5.5 mm wrench depth - 100 mm overall length for extended reach - 6-point socket profile for optimal grip - Magnetic interior for secure fastener retention - Compatible with 1/4" impact screwdrivers and tools

Numerele articolelor

Cod Articol DO697B0P10ACT
EAN 8717981264117
UBB 500618990716
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO697B0P10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.