Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Tubulare
DO65857027ACT
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
Acțiune Soclu de impact DO65857027
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
DO65857027 - Socket 1X27mm 12-Point,L=100mm
Descriere completa
Cod Articol
DO65857027ACT
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
27
Lungime (mm)
100
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
27
Lungime (mm)
100
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
27
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Greutate pe bucată (g)
825
Type
Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DO65857027 - Socket 1X27mm 12-Point,L=100mm
Numerele articolelor
Cod Articol
DO65857027ACT
EAN
8717981034703
UBB
500618949738
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
DO65857027