text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Acțiune Mufa de impact DO65847027


This Action Impact Socket features a 27 mm wrench width and depth, with a 3/4-inch drive and a 12-point double hex insert, making it ideal for heavy-duty impact screwdrivers in industrial settings. Its 95 mm length ensures optimal reach and torque application on hexagonal fasteners. Key features: - 3/4-inch drive compatible with impact tools - 27 mm wrench width and depth for secure fastening - 12-point double hex insert for enhanced grip and torque - 95 mm overall length for extended accessibility - Durable surface protection suitable for professional use

Cod Articol DO65847027ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 27
Lungime (mm) 95
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 27
Lungime (mm) 95
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 27
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 745.5
Codul mărfurilor
Type Deep Impact Socket

Descriere

This Action Impact Socket features a 27 mm wrench width and depth, with a 3/4-inch drive and a 12-point double hex insert, making it ideal for heavy-duty impact screwdrivers in industrial settings. Its 95 mm length ensures optimal reach and torque application on hexagonal fasteners. Key features: - 3/4-inch drive compatible with impact tools - 27 mm wrench width and depth for secure fastening - 12-point double hex insert for enhanced grip and torque - 95 mm overall length for extended accessibility - Durable surface protection suitable for professional use

Numerele articolelor

Cod Articol DO65847027ACT
EAN 8717981146253
UBB 500618937931
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO65847027
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.