text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Acțiune Mufa de impact DO64722070


This Torx Socket Bit features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size and a total length of 75 mm, optimized for recessed Torx screws. Its 25 mm diameter and 9.4 mm blade length ensure precise engagement, enabling efficient torque transfer and minimizing cam-out in demanding automotive and industrial tasks. Key features: - Connection size: 12.7 mm (1/2 inch) - Total length: 75 mm; blade length: 9.4 mm - Diameter: 25 mm for stable fit - Suitable for recessed Torx screws, size TX 70 - Durable construction for professional, repeated use

Cod Articol DO64722070ACT
Lungime totală (mm) 75
Dimensiune (TX) 70
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 154.35
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 75
Dimensiune (TX) 70
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 154.35
Codul mărfurilor
Type Torx Impact Bit Socket

Descriere

This Torx Socket Bit features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size and a total length of 75 mm, optimized for recessed Torx screws. Its 25 mm diameter and 9.4 mm blade length ensure precise engagement, enabling efficient torque transfer and minimizing cam-out in demanding automotive and industrial tasks. Key features: - Connection size: 12.7 mm (1/2 inch) - Total length: 75 mm; blade length: 9.4 mm - Diameter: 25 mm for stable fit - Suitable for recessed Torx screws, size TX 70 - Durable construction for professional, repeated use

Numerele articolelor

Cod Articol DO64722070ACT
EAN 8717981014057
UBB 500618901879
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO64722070
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.