text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Acțiune Mufa de impact DO63845050


This Action Impact Socket 3/4" (19.05 mm) x 50 mm is built for heavy-duty fastening with a 12-point double hex insert, ensuring secure grip and efficient torque transfer. Its 70 mm length and 34 mm wrench depth provide optimal reach and stability, suitable for impact screwdrivers in industrial settings. Key features: - Connection size: 3/4 inch (19.05 mm) - Wrench width: 50 mm, wrench depth: 34 mm, length: 70 mm - 12-point double hex configuration for enhanced grip - Compatible with impact screwdrivers for heavy-duty use - Surface protection: Other, without joint or insulation

Cod Articol DO63845050ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 50
Lungime (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 50
Lungime (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 34
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 882
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This Action Impact Socket 3/4" (19.05 mm) x 50 mm is built for heavy-duty fastening with a 12-point double hex insert, ensuring secure grip and efficient torque transfer. Its 70 mm length and 34 mm wrench depth provide optimal reach and stability, suitable for impact screwdrivers in industrial settings. Key features: - Connection size: 3/4 inch (19.05 mm) - Wrench width: 50 mm, wrench depth: 34 mm, length: 70 mm - 12-point double hex configuration for enhanced grip - Compatible with impact screwdrivers for heavy-duty use - Surface protection: Other, without joint or insulation

Numerele articolelor

Cod Articol DO63845050ACT
EAN 8717981035564
UBB 500618888506
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO63845050
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.