text.skipToContent text.skipToNavigation

Acțiune Mufa de impact DO63825015


DO63825015 - Socket 1/2" x 15 12-Point

Referência DO63825015ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Embalado por 1

Especificações

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 11
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Action
Greutate pe bucată (g) 198.45
Codul mărfurilor 82042000
Type Impact Socket

Descrição

DO63825015 - Socket 1/2" x 15 12-Point

Números do artigo

Referência DO63825015ACT
EAN 8717981077090
UBB 500618883556
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO63825015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.