text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Acțiune Mufa de impact DO63825014


This 1/2" impact socket with a 14 mm wrench width and 38 mm length delivers dependable performance for fastening hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, minimizing fastener rounding during high-torque impact screwdriver use. Key features: - Wrench width: 14 mm, wrench depth: 11 mm, length: 38 mm - 12-point double hex insert for enhanced grip - Compatible with 1/2" drive impact screwdrivers - Surface protection: other coating for durability - Not magnetic, without joint or VDE insulation

Cod Articol DO63825014ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 14
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 14
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 11
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 198.45
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 1/2" impact socket with a 14 mm wrench width and 38 mm length delivers dependable performance for fastening hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, minimizing fastener rounding during high-torque impact screwdriver use. Key features: - Wrench width: 14 mm, wrench depth: 11 mm, length: 38 mm - 12-point double hex insert for enhanced grip - Compatible with 1/2" drive impact screwdrivers - Surface protection: other coating for durability - Not magnetic, without joint or VDE insulation

Numerele articolelor

Cod Articol DO63825014ACT
EAN 8717981051304
UBB 500618883481
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO63825014
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.