text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Acțiune Mufa de impact DO63125022


This 1/2" drive impact socket features a 22 mm wrench width and 20 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal nuts for efficient torque transfer. Its 45 mm length and robust construction make it suitable for heavy-duty impact screwdriver applications in industrial environments. Key features: - 22 mm wrench width for hexagonal fasteners - 20 mm wrench depth for deep nut access - 1/2" drive connection compatible with impact tools - Durable surface protection with matte dark finish - Optimized for professional impact screwdriver use

Cod Articol DO63125022ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 22
Lungime (mm) 45
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 22
Lungime (mm) 45
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 20
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 212
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 1/2" drive impact socket features a 22 mm wrench width and 20 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal nuts for efficient torque transfer. Its 45 mm length and robust construction make it suitable for heavy-duty impact screwdriver applications in industrial environments. Key features: - 22 mm wrench width for hexagonal fasteners - 20 mm wrench depth for deep nut access - 1/2" drive connection compatible with impact tools - Durable surface protection with matte dark finish - Optimized for professional impact screwdriver use

Numerele articolelor

Cod Articol DO63125022ACT
EAN 8717981165940
UBB 500618857998
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO63125022
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.