text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Acțiune Mufa de impact DO63125010


This 1/2" impact socket with a 10 mm wrench width and 40 mm length delivers reliable fastening of hexagonal nuts in demanding automotive and industrial settings. Its robust construction withstands high torque, ensuring durability and consistent performance with impact screwdrivers. Key features: - Wrench width and depth: 10 mm - Length: 40 mm - 4-point socket design for secure grip - Compatible with 1/2" drive impact tools - Surface protection for enhanced durability

Cod Articol DO63125010ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (mm) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (mm) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 10
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 185
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 1/2" impact socket with a 10 mm wrench width and 40 mm length delivers reliable fastening of hexagonal nuts in demanding automotive and industrial settings. Its robust construction withstands high torque, ensuring durability and consistent performance with impact screwdrivers. Key features: - Wrench width and depth: 10 mm - Length: 40 mm - 4-point socket design for secure grip - Compatible with 1/2" drive impact tools - Surface protection for enhanced durability

Numerele articolelor

Cod Articol DO63125010ACT
EAN 8717981159673
UBB 500618856909
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO63125010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.