text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Acțiune Mufa de impact DO61126021


This 1/2" impact socket features a 21 mm wrench width and 17 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal wheel nuts. Its 85 mm length ensures accessibility in tight spaces, while compatibility with 1/2" drive tools supports efficient torque application and reduces slippage during impact use. Key features: - 21 mm wrench width for hexagonal nuts - 17 mm wrench depth for firm nut grip - 85 mm overall length for extended reach - Suitable for 1/2" drive impact screwdrivers - Durable surface protection for reliable performance

Cod Articol DO61126021ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 85
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 85
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 17
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 266.7
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 1/2" impact socket features a 21 mm wrench width and 17 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal wheel nuts. Its 85 mm length ensures accessibility in tight spaces, while compatibility with 1/2" drive tools supports efficient torque application and reduces slippage during impact use. Key features: - 21 mm wrench width for hexagonal nuts - 17 mm wrench depth for firm nut grip - 85 mm overall length for extended reach - Suitable for 1/2" drive impact screwdrivers - Durable surface protection for reliable performance

Numerele articolelor

Cod Articol DO61126021ACT
EAN 8717981003952
UBB 500618847270
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO61126021
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.