text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Acțiune Mufa de impact DO3034-0-055


This 3/4-inch square drive socket features a 55 mm wrench width and 35 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal nuts. Its 74 mm length and impact screwdriver compatibility make it ideal for demanding mechanical and industrial applications. Key features: - 3/4-inch square drive connection - 55 mm wrench width for firm grip - 35 mm wrench depth for deep nut access - Suitable for impact screwdrivers - Surface protection for enhanced durability

Cod Articol DO3034-0-055ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 55
Lungime (mm) 74
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 55
Lungime (mm) 74
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 35
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 1323
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 3/4-inch square drive socket features a 55 mm wrench width and 35 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal nuts. Its 74 mm length and impact screwdriver compatibility make it ideal for demanding mechanical and industrial applications. Key features: - 3/4-inch square drive connection - 55 mm wrench width for firm grip - 35 mm wrench depth for deep nut access - Suitable for impact screwdrivers - Surface protection for enhanced durability

Numerele articolelor

Cod Articol DO3034-0-055ACT
EAN 8717981036059
UBB 500618769136
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO3034-0-055
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.