text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Acțiune Mufa de impact DO1038-0-021


This 3/8-inch square drive socket features a 21 mm wrench width and 13 mm wrench depth, ensuring precise fit and reliable torque transfer for hexagonal nuts. With a length of 30 mm, it is suitable for impact screwdrivers and various mechanical applications. Key features: - Connection size: 3/8 inch square drive - Wrench width: 21 mm for standard hex nuts - Wrench depth: 13 mm for secure engagement - Length: 30 mm for versatile use - Surface protection: Other, suitable for impact screwdriver use

Cod Articol DO1038-0-021ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 21
Lungime (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 13
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 105
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This 3/8-inch square drive socket features a 21 mm wrench width and 13 mm wrench depth, ensuring precise fit and reliable torque transfer for hexagonal nuts. With a length of 30 mm, it is suitable for impact screwdrivers and various mechanical applications. Key features: - Connection size: 3/8 inch square drive - Wrench width: 21 mm for standard hex nuts - Wrench depth: 13 mm for secure engagement - Length: 30 mm for versatile use - Surface protection: Other, suitable for impact screwdriver use

Numerele articolelor

Cod Articol DO1038-0-021ACT
EAN 8717981028887
UBB 500618748502
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO1038-0-021
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.