Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Tubulare
DO65847024ACT
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
Acțiune Șurub de impact DO65847024
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
DO65847024 - Socket 3/4X24mm 12-Point Deep
Descriere completa
Cod Articol
DO65847024ACT
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
24
Lungime (mm)
95
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
24
Lungime (mm)
95
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
24
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Greutate pe bucată (g)
669.9
Codul mărfurilor
82042000
Type
Deep Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DO65847024 - Socket 3/4X24mm 12-Point Deep
Numerele articolelor
Cod Articol
DO65847024ACT
EAN
8717981016174
UBB
500618937691
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
DO65847024