Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
DO697B7010ACT
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
Acțiune Ștuț de impact DO697B7010
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
DO697B7010 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket SLMGN
Descriere completa
Cod Articol
DO697B7010ACT
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
10
Lungime (mm)
100
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
10
Lungime (mm)
100
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Magnetic
Da
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
5.5
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Greutate pe bucată (g)
44
Codul mărfurilor
82042000
Type
Deep Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DO697B7010 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket SLMGN
Numerele articolelor
Cod Articol
DO697B7010ACT
EAN
8717981264179
UBB
500618992795
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
DO697B7010