text.skipToContent text.skipToNavigation

Acțiune Ștuț de impact DO65827035

La comandă

DO65827035 - Socket 1/2" x 35 Deep 12-Point

Objednací číslo DO65827035ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 35
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Baleno po 1

Specifikace

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 35
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 22
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Action
Greutate pe bucată (g) 504
Codul mărfurilor 82042000
Type Deep Impact Socket

Popis

DO65827035 - Socket 1/2" x 35 Deep 12-Point

Čísla materiálu

Objednací číslo DO65827035ACT
EAN 8717981057009
UBB 500618933146
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO65827035
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.