Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Tubulare
DO6052R018ACT
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
Acțiune Ștuț de impact DO6052R018
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
DO6052R018 - Socket 1/2" x 18 Deep Magn.
Descriere completa
Cod Articol
DO6052R018ACT
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
18
Lungime (mm)
78
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
18
Lungime (mm)
78
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Magnetic
Da
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
7
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Greutate pe bucată (g)
253.575
Type
Deep Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DO6052R018 - Socket 1/2" x 18 Deep Magn.
Numerele articolelor
Cod Articol
DO6052R018ACT
EAN
8717981162123
UBB
500618811292
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
DO6052R018