Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Tubulare
DO6051P015ACT
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
Acțiune Ștuț de impact DO6051P015
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
DO6051P015 - Socket 3/8" x 15 Magn.
Descriere completa
Cod Articol
DO6051P015ACT
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
15
Lungime (mm)
30
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
15
Lungime (mm)
30
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Magnetic
Da
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
6
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Greutate pe bucată (g)
66.15
Type
Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DO6051P015 - Socket 3/8" x 15 Magn.
Numerele articolelor
Cod Articol
DO6051P015ACT
EAN
8717981128723
UBB
500618806755
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
DO6051P015