Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Tubulare
DO2012-1-018ACT
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
Acțiune Ștuț de impact DO2012-1-018
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
DO2012-1-018 - Socket 1/2" x 18 Deep
Descriere completa
Cod Articol
DO2012-1-018ACT
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
18
Lungime (mm)
78
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
18
Lungime (mm)
78
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
17
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Action
Greutate pe bucată (g)
241.5
Type
Deep Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DO2012-1-018 - Socket 1/2" x 18 Deep
Numerele articolelor
Cod Articol
DO2012-1-018ACT
EAN
8717981161690
UBB
500618760044
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
DO2012-1-018