text.skipToContent text.skipToNavigation

Clemă cu șurub Bessey TG50S12 50 500-120


Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numéro d'article K0402.000.050
Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 2010
Emballé par 1

Spécifications

Design Cu șină
Clasa de calitate Alte
Material Alte
Marca Bessey
Greutate pe bucată (g) 2010
Type TG Screw Clamp

La description

Forță de strângere de până la 6.000 N. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm). Cu capace de protecție pe suprafețele de prindere. Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Numéros d'articles

Numéro d'article K0402.000.050
EAN 4008158010588
UBB 240180133425
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG50S12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.