Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel Zincat 140 HV38130
Șaibă conică elastică, Schnorr S Oțel arc M3 - M1636395
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel inoxidabil A2 140 HV51420
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel inoxidabil A4 140 HV55420
Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Oțel arc Zincat37020
Șaibă conică de contact NF E25-511 Oțel arc Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III)37282
Şaibă plată ≈ 3 x d1 DIN 9021 Oțel Zincat38210
Șaibă plată masivă DIN 7349 Oțel Zincat 200 HV (>M16 100HV)38430
Şaibă plată ≈ 3 x d1 DIN 9021 Oțel inoxidabil A2 140 HV51530
Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel Simplu 140 HV38100
Nord-Lock Șaibă rezistentă la vibrații, Metric Oțel Delta Protekt®37980
Șaibă de siguranță pentru arbori DIN 471 Oțel arc36000
Șaibă de siguranță pentru arbori DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel Zincat 200 HV38093
Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Oțel arc37000
Şaibă plată tip M NF E25-513 Oțel Zincat 100 HV38055
Nord-Lock Șaibă largă rezistentă la vibrații, Metric Oțel Delta Protekt®37982
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Plastic Poliamidă (nilon) 6.656300
Șaibe de reglare toleranțe DIN 988 Oțel 2 K 50 Simplu h=1,0mm38590