Șaibă plată masivă DIN 7349 Oțel Zincat 200 HV (>M16 100HV)38430
Șaibă plată masivă DIN 7349 Oțel Simplu 200 HV (>M16 100HV)38420
Șaibă plată masivă DIN 7349 Oțel inoxidabil A251532
Șaibă plată masivă DIN 7349 Oțel Zincat, pasivat galben 200 HV (>M16 100HV) M638435.060.001
Șaibă plată masivă DIN 7349 Oțel inoxidabil A455532
Șaibă plată masivă DIN 7349 Oțel Zincat termic 200 HV (>M16 100HV)38438
Șaibă plată masivă DIN 7349 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 200 HV (>M16 100HV)38444
DIN 7349 vlakke sluitringen zijn specifiek ontworpen voor toepassingen met zware spanbussen, waar extra stevigheid en stabiliteit vereist zijn. Deze sluitringen zijn onmisbaar bij verbindingen waar grote krachten optreden en een gelijkmatige drukverdeling essentieel is. Bij Fabory vindt u een uitgebreid assortiment DIN 7349 sluitringen die perfect aansluiten bij uw specifieke noden.
DIN 7349 sluitringen bieden tal van voordelen die ze geschikt maken voor een brede waaier aan toepassingen:
Bij Fabory weten we hoe belangrijk de juiste materiaalkeuze is voor de duurzaamheid van uw bevestigingsoplossingen. Daarom bieden we DIN 7349 sluitringen in hoogwaardige materialen:
Fabory biedt DIN 7349 sluitringen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. U geniet van:
DIN 7349 vlakke sluitringen worden veelvuldig gebruikt in de bouw, machinebouw en industrie. Enkele tips:
DIN 7349 sluitringen zijn dikker en breder dan standaard sluitringen, wat zorgt voor een betere drukverdeling en meer stabiliteit bij zware toepassingen.
Ja, DIN 7349 sluitringen zijn een uitstekende keuze in combinatie met DIN 931 zeskantbouten, vooral voor verbindingen met zware belasting.
DIN 2093 schotelveerringen zijn ideaal voor toepassingen waar axiale spanning nodig is, terwijl DIN 7349 geschikt is voor een gelijkmatige drukverdeling onder zware belasting.
Bij Fabory staan kwaliteit, betrouwbaarheid en service centraal. Onze DIN 7349 sluitringen voldoen aan de strengste eisen en bieden duurzame oplossingen voor al uw bevestigingsnoden. Ontdek ons volledige assortiment in onze webshop en vind de juiste producten voor uw projecten. Vertrouw op Fabory voor kwalitatieve bevestigingsmaterialen en een snelle levering!