Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel Zincat 140 HV38130
Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel Zincat |8|01300
Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 / DIN 933 Oțel Zincat 8.801210
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.807160
Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Oțel arc Zincat37020
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel Simplu 140 HV38100
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.807060
Piuliţă hexagonală cu autoblocare, inserţie de plastic DIN 985 Oțel Zincat |8|12348
Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel Simplu |8|01100
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel inoxidabil A2 140 HV51420
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel Zincat termic 140 HV38157
Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel inoxidabil A251080
Piuliţă hexagonală DIN 934 Oțel Zincat termic |8| ISO metric01500
Şaibă plată ≈ 3 x d1 DIN 9021 Oțel Zincat38210
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Zincat 8.807470
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.907000
Piuliță hexagonală sudabilă DIN 929 Oțel Max. 0,25%C Simplu14020
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Simplu 010.907400
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A251050
Tijă filetată DIN 976-1A Oțel Zincat 8.8 1 metru20230
DIN is globally recognized as the benchmark for quality and reliability in industrial products and fasteners. This German standards organization establishes extremely stringent norms that ensure products meet the highest standards in terms of durability, precision, and safety. Products that comply with DIN standards provide customers with confidence not only in their performance but also in their consistency and long lifespan. Whether for critical industrial applications or everyday use, DIN-certified products guarantee stable and reliable operation, which is essential in environments where there is no room for error. With over 34,000 standards in its portfolio, DIN plays a crucial role in upholding high standards both nationally and internationally. We take pride in our extensive range of products that meet these norms.
For us, DIN certification is synonymous with absolute reliability.
Read more about DIN certification and other norms and standards:
Leading standard | Fabory