text.skipToContent text.skipToNavigation

6849PH-5 TOGGLE CLAMP LATCH TYPE


Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Cod Articol 93856AMF
Protecția suprafeței Alte
Forța maximă de tracțiune (N) 27000
Reglabil Da
Tip Alte
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Forța maximă de tracțiune (N) 27000
Reglabil Da
Tip Alte
Material Oțel
Întindere (mm) 49-114
Greutate pe bucată (g) 3940
Model 6849PH

Descriere

Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Numerele articolelor

Cod Articol 93856AMF
EAN 4020772093853
UBB 500617942981
UNSPSC 27112121
Nr. articol producător 93856
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.