text.skipToContent text.skipToNavigation

6430S-320 ATLAS SCREW JACK


With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cod Articol 72579AMF
Lățimea cheii (mm) 46
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 40
Înălțime (mm) 320 - 320
Accesorii Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 46
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 40
Înălțime (mm) 320 - 320
Accesorii Da
Piese Nu
Greutate pe bucată (g) 3800

Descriere

With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numerele articolelor

Cod Articol 72579AMF
EAN 4020772072575
UBB 500617798698
UNSPSC 27112102
Nr. articol producător 72579
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.